{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stoupání závitu | 1,3 mm | |
Chodů na palec | 19 | |
Typ | HB7720 | |
Řezný materiál | TK | |
Druh závitu | BSW; BSW-LH; G; G-LH | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Geometrie destiček | Plný profil | |
Použití | Vnitřní a vnější | |
Vnější ⌀ D | 9,6 mm | |
Hloubka t | 0,87 mm | |
Typ | P12 | |
Počet břitů Z | 3 | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Směr řezu | pravé a levé | |
Druh produktu | Řezná vložka pro kruhové frézování |
Katalogové číslo | 217288 19 | |
EAN / GTIN | 4045197543028 | |
Číslo výrobce | 217288 19 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |