{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Typ | HB7720 | |
Řezný materiál | TK | |
Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Geometrie destiček | Plný profil | |
Použití | Vnitřní | |
Vnější ⌀ D | 9,6 mm | |
Hloubka t | 0,88 mm | |
Pro závit ≥ | M14×1,5 | |
Typ | P12 | |
Počet břitů Z | 3 | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Směr řezu | pravé a levé | |
Druh produktu | Řezná vložka pro kruhové frézování |
Katalogové číslo | 217279 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197542991 | |
Číslo výrobce | 217279 1,5 |