{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ destiček | P12 | |
Nejmenší ⌀ otvoru D | 9,6 mm - 11,7 mm | |
Materiál frézy | tvrdokov | |
Stopka | DIN 6535 HA | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Vnitřní ⌀ d1 | 7 mm | |
Maximální hloubka řezu Smax | 2,35 mm | |
Délka vyložení L1 | 32 mm | |
Celková délka Lcelk. | 82 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 12 mm | |
Provedení stopky | válcová | |
Sada upínacích šroubů | 219832 (8IP; 1,0 Nm) | |
Hloubka závitu | 30 mm | |
Druh produktu | Korunková fréza |
Katalogové číslo | 217252 12L | |
EAN / GTIN | 4045197542670 |