Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double 50/4 mm

Artiklové číslo: 213014 50/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Ramping; Ramping; Stupňové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Power Q
    ⌀ břitu DC 50 mm
    Počet břitů Z 4
    Provedení stopky s otvorem
    Použití frézy Ramping; Ramping; Stupňové frézování
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění HPC
    Výměna nástroje PowerCard
    ⌀ D3 34 mm
    Celková délka Lcelk. 50 mm
    Upínací otvor ⌀ 22 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 84 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 98 mm
    Vrtací kruhové frézování ap 2 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 1,47 stupeň
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 31,07 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička XOMU146715
    Úhel nastavení κ 16 stupeň
    Posuv Fz Helix 0,8
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 213014 50/4
    EAN / GTIN 4062406266844
    Číslo výrobce 213014 50/4

    Popis

    Provedení:

    Systém nástrojů s velmi stabilní uložení vyměnitelných pro procesně bezpečnou práci. Geometrie nástroje redukující řeznou sílu přispívá značně k odlehčení hlavního vřetena.

    Náhradní díl:

    Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 8 (20IP, 5,7 Nm).

    Poznámka:

    Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,7 s čepelí č. 674252 vel. 20IP.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku