{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Q | |
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Délka vyložení L1 | 30 mm | |
Celková délka Lcelk. | 80 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 24 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 30 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 0,3 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 3,73 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 6,13 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOM.060310 | |
Úhel nastavení κ | 15 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212802 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197938909 | |
Číslo výrobce | 212802 16/2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 16/2mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
5 237,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
5 080,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Stupňové frézování |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 24 mm | 26 mm |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |