{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Q | |
⌀ břitu DC | 22 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Délka vyložení L1 | 35 mm | |
Celková délka Lcelk. | 85 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 36 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 42 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 0,3 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,89 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 12,13 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOM.060310 | |
Úhel nastavení κ | 15 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212802 22/3 | |
EAN / GTIN | 4045197938923 | |
Číslo výrobce | 212802 22/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q 22/3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
7 083,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
7 469,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel nastavení κ | 15 | 15 |
Použití frézy | Kruhové frézování ;Ramping ;Kolmé frézování | Kruhové frézování ;Ramping ;Kolmé frézování |
Celková délka Lcelk. | 85 | 180 |
⌀ břitu DC | 22 | 22 |
⌀ stopky Ds h6 | 20 | 20 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 36 | 36 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 42 | 42 |