• Zboží nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 18/2mm

Artiklové číslo: 212802 18/2
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Q
⌀ břitu DC 18 mm
Počet břitů Z 2
Provedení stopky stopka Weldon
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 10 mm
Délka vyložení L1 30 mm
Celková délka Lcelk. 80 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 28 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 34 mm
Vrtací kruhové frézování ap 0,3 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 2,82 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 8,13 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XOM.060310
Úhel nastavení κ 15 stupeň
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212802 18/2
EAN / GTIN 4045197956026
Číslo výrobce 212802 18/2

Popis

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku