TK torusová fréza GARANT Master UNI 8/0,5 mm

Artiklové číslo: 206367 8/0,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Master Uni
    ⌀ břitu DC 8 mm
    Povlak TiSiN
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ e8
    Počet zubů Z 4
    Úhel sklonu šroubovice 42 stupeň
    Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
    Dělení břitů nestejné
    Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování 0,3×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,3×D při obvodovém frézování
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Strategie obrábění HPC
    Délka břitu Lc 21 mm
    Poloměr břitu R1 0,5 mm
    Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 27 mm
    Uvolňovací ⌀ D1 7,7 mm
    Celková délka L 63 mm
    ⌀ stopky Ds 8 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,06 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,04 mm
    Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm
    Posuv fz pro kopírovací frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,045 mm
    Druh produktu torusová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 206367 8/0,5
    EAN / GTIN 4067263046929
    Číslo výrobce 206367 8/0,5

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    280
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    260
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    240
    Ocel < 900 N/mm
    P
    190
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    180
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Ke hrubování a dokončování při nejvyšších hodnotách posuvu a při velmi klidném chodu. Nově vyvinutá geometrie a vysokovýkonný povlak pro vynikající výrobní výsledky při maximální životnosti v různých materiálech. Vysoká vlastní stabilita a klidný chod díky nerovnoměrnému dělení. Tolerance: řezný poloměr R1 = ±0,005 mm.
    Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.

    Výhoda:

    • Chod téměř bez vibrací.
    • Speciální tvar drážek, velké prostory pro třísky.
    • Speciálně přizpůsobené zaoblení hran.
    • Substrát optimalizovaný ve tvrdosti a houževnatosti.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku