GARANT Master UNI VHM-Torusfräser 5/1,0 mm

Artiklové číslo: 206367 5/1,0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Master Uni
    ⌀ břitu DC 5 mm
    Povlak TiSiN
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ e8
    Počet zubů Z 4
    Úhel sklonu šroubovice 42 stupeň
    Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
    Dělení břitů nestejné
    Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování 0,3×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,3×D při obvodovém frézování
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Strategie obrábění HPC
    Délka břitu Lc 13 mm
    Poloměr břitu R1 1 mm
    Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 19 mm
    Uvolňovací ⌀ D1 4,8 mm
    Celková délka L 57 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,03 mm
    Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 0,045 mm
    Posuv fz pro kopírovací frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,035 mm
    Druh produktu torusová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 206367 5/1,0
    EAN / GTIN 4067263006275
    Číslo výrobce 206367 5/1,0

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    280
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    260
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    240
    Ocel < 900 N/mm
    P
    190
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    180
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Ausführung:

    Zum Schruppen und Schlichten bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe. Neu entwickelte Geometrie und Hochleistungsbeschichtung für hervorragende Fertigungsergebnisse bei höchsten Standzeiten in verschiedenen Werkstoffen. Hohe Eigenstabilität und Laufruhe durch Ungleichteilung. Toleranz: Schneidenradius R1 = ±0,005 mm.
    Baumaße ähnlich DIN 6527.

    Vorteil:

    • Besonders vibrationsarmer Lauf.
    • Spezielle Nutenform, große Spanräume.
    • Speziell angepasste Kantenverrundung.
    • Optimiertes Substrat in Härte und Zähigkeit.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku