{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Uni | |
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | TiSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 36 mm | |
Poloměr břitu R1 | 2 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 44 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,125 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,075 mm | |
Druh produktu | torusová fréza |
Katalogové číslo | 206367 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047117 | |
Číslo výrobce | 206367 16/2,0 |