{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Uni | |
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | TiSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Poloměr břitu R1 | 1,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 21 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Druh produktu | torusová fréza |
Katalogové číslo | 206367 6/1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263046905 | |
Číslo výrobce | 206367 6/1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza GARANT Master UNI 6/1,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
1 239,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání
827,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
1 581,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
1 581,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
1 347,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
793,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování ;0,05×D při kopírovacím frézování ;0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka, hloubka řezu 1×D ;Plná drážka hloubka řezu 1×D | 0,3×D při obvodovém frézování ;Plná drážka hloubka řezu 1×D | 0,3×D při obvodovém frézování ;Plná drážka hloubka řezu 1×D | 0,3×D při obvodovém frézování ;Plná drážka, hloubka řezu 1×D | 0,3×D při obvodovém frézování ;0,05×D při kopírovacím frézování |
⌀ břitu DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | 0 / -0,03 | h10 | h10 | f8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Dělení břitů | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné |
Řada | Master Uni | Pro Steel | Master Inox | Master Inox | Pro Inox | Pro Inox |