{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Uni | |
⌀ břitu DC | 4 mm | |
Povlak | TiSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 11 mm | |
Poloměr břitu R1 | 1 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 17 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,19 mm | |
Druh produktu | torusová fréza |
Katalogové číslo | 206367 4/1,0 | |
EAN / GTIN | 4067263006251 | |
Číslo výrobce | 206367 4/1,0 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza GARANT Master UNI 4/1,0 mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
1 239,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
264 ks okamžitě k dodání
827,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
1 503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
835,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování ;0,05×D při kopírovacím frézování ;0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka, hloubka řezu 1×D ;Plná drážka hloubka řezu 1×D | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování | 0,3×D při obvodovém frézování ;0,05×D při kopírovacím frézování ;0,3×D při obvodovém frézování |
Uvolňovací ⌀ D1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | nestejný | nestejné | nestejné |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |