{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Uni | |
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | TiSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 22 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 32 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Celková délka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Druh produktu | torusová fréza |
Katalogové číslo | 206367 10/0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263046981 | |
Číslo výrobce | 206367 10/0,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza GARANT Master UNI 10/0,5 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
2 101,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
1 550,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
2 665,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání
1 560,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiSiN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Uvolňovací ⌀ D1 | 9,7 | 9,5 | 9,7 | 9,7 |
Norma | Výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | nestejný | nestejné | nestejné |
Poloměr břitu R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Dělení břitů | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné |
Druh produktu | torusová fréza | Fréza Torus | Fréza Torus | torusová fréza |