{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 1,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 3 mm | |
Celková délka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,02 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202295 1,8 | |
EAN / GTIN | 4062406271336 | |
Číslo výrobce | 202295 1,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK mini fréza GARANT Master Steel HPC 1,8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
559,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
153 ks okamžitě k dodání
577,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Řezný materiál | TK | TK |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,006 | 0,006 |
⌀ stopky Ds | 3 | 3 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |