TK mini fréza GARANT Master Steel HPC 2,5 mm

Artiklové číslo: 202295 2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
355 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norm: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Serie Master Steel
⌀ břitu DC 2,5 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norm Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 5 mm
Celková délka L 50 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,03 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,01 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,012 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 202295 2,5
EAN / GTIN 4062406271350
Číslo výrobce 202295 2,5

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
290
Al > 10% Si
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Velmi krátký břit pro maximální stabilitu. Délka stopky podle DIN pro lepší opěru nástroje v uchycení. Díky tomu se výrazně prodlužuje životnost nástroje.
Ušetřete náklady na přebrušování: Neboť využití TK mini frézy až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebrušování.
Nástroj pro univerzální obrábění.

Poznámka:

Tvar HB k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB objednávejte s č. 202297.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku