{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,1×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 42 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,12 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203038 6 | |
EAN / GTIN | 4045197718914 | |
Číslo výrobce | 203038 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovací fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm
na poptávku
Ihned k dodání
638 ks okamžitě k dodání
1565,00 CZK
973,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
799 ks okamžitě k dodání
814,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání
1 246,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
546 ks okamžitě k dodání
1 217,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
1 810,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
1 581,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
175 ks okamžitě k dodání
934,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání
1007,00 CZK
710,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
887 ks okamžitě k dodání
653,00 CZK
468,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | DIN 6527 | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Délka břitu Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 22 mm | 13 mm | 13 mm |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | 0 / −0,03 | f8 | e8 | e8 | e8 | 0 / -0,03 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Počet zubů Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | MTC | MTC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |