{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,1×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 21 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 62 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 7,7 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,16 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203038 8 | |
EAN / GTIN | 4045197718921 | |
Číslo výrobce | 203038 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovací fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
703 ks okamžitě k dodání
2075,00 CZK
1 290,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
930 ks okamžitě k dodání
1 082,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání
1 669,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
557 ks okamžitě k dodání
1 383,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
2 465,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
1 931,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
222 ks okamžitě k dodání
1 298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
1231,00 CZK
868,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
957 ks okamžitě k dodání
876,00 CZK
628,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Uvolňovací ⌀ D1 | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | DIN 6527 | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
⌀ břitu DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | 38 stupeň | 38 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 40 stupeň | 38 stupeň | 42 stupeň | 42 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | 0 / −0,03 | f8 | e8 | e8 | e8 | 0 / -0,03 | e8 | e8 |
Počet zubů Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |