{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Titan | |
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 19 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 25 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 7,7 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Rohové zaoblení rv | 0,2 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v titanu > 850 N/mm2 | 0,028 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v titanu > 850 N/mm2 | 0,034 mm | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203029 8 | |
EAN / GTIN | 4045197991775 | |
Číslo výrobce | 203029 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK stopková fréza GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
1 931,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
2 055,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
2 361,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
1 136,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
318 ks okamžitě k dodání
1 721,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
2 065,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | DLC | bez povlaku | DLC | DLC |
Uvolňovací ⌀ D1 | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | 40 stupeň | 35 stupeň | 45 stupeň | 42 stupeň | 42 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Počet zubů Z | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |