TK stopková fréza GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ DC: 12mm

Artiklové číslo: 203029 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Titan
⌀ břitu DC 12 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 26 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 38 mm
Uvolňovací ⌀ D1 11,6 mm
Celková délka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Rohové zaoblení rv 0,2 mm
Posuv fz pro frézování drážek v titanu > 850 N/mm2 0,04 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v titanu > 850 N/mm2 0,05 mm
Barevný kroužek růžová
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 203029 12
EAN / GTIN 4045197991799
Číslo výrobce 203029 12

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Speciální výbrus se zaoblením břitů jako torus.

Použití:

K frézování titanu a slitin titanu, při velmi klidném chodu pro nejlepší životnost a nejvyšší výkon obrábění.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK stopková fréza GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 12mm

TK stopková fréza GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ DC: 12mm

na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
3 489,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 526 ks okamžitě k dodání
2 018,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
165 ks okamžitě k dodání
3 185,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
345 ks okamžitě k dodání
4407,00 CZK
2 750,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
5 057,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
253 ks okamžitě k dodání
3 263,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
262 ks okamžitě k dodání
2 299,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání
2426,00 CZK
1 710,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 207 ks okamžitě k dodání
1623,00 CZK
1 160,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Šířka záběru ae při operaci frézování plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,25×D při obvodovém frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,25×D při obvodovém frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,1×D při obvodovém frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,1×D při obvodovém frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování
Uvolňovací ⌀ D1 11,6 mm 11,5 mm 11,6 mm 11,6 mm 11,6 mm 11,6 mm 11,5 mm 11,6 mm 11,6 mm
Vnitřní chlazení ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Řezný materiál TK TK TK TK TK TK TK TK TK
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň 38 stupeň 38 stupeň 38 stupeň 45 stupeň 45 stupeň 38 stupeň 42 stupeň 42 stupeň
Strategie obrábění HPC HPC HPC HPC MTC MTC HPC HPC HPC
⌀ stopky Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku