{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Steel | |
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / -0,03 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 33 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 54 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 11,5 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203059 12 | |
EAN / GTIN | 4062406377106 | |
Číslo výrobce | 203059 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovací fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 12mm
na poptávku
Ihned k dodání
268 ks okamžitě k dodání
2 299,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 578 ks okamžitě k dodání
2 018,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
3 185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
358 ks okamžitě k dodání
4407,00 CZK
2 750,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
5 057,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
255 ks okamžitě k dodání
3 263,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
3 489,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání
2426,00 CZK
1 710,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 239 ks okamžitě k dodání
1623,00 CZK
1 160,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,25×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,25×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,1×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,1×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování |
Uvolňovací ⌀ D1 | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,6 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | 38 stupeň | 38 stupeň | 38 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 40 stupeň | 42 stupeň | 42 stupeň |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC | MTC | HPC | HPC | HPC |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |