{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,1×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 73 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 11,6 mm | |
Celková délka L | 120 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,24 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203038 12 | |
EAN / GTIN | 4045197718945 | |
Číslo výrobce | 203038 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK hrubovací fréza GARANT Master Steel HPC 12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání
4 407,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
3 185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
5 057,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
341 ks okamžitě k dodání
3 263,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
830 ks okamžitě k dodání
1 623,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 73 | 46 | 73 | 36 | 36 |
Rohový úhel čela | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Celková délka L | 120 | 93 | 120 | 83 | 83 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dělení břitů | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné |