{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Titan | |
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 22 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 32 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Celková délka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Rohové zaoblení rv | 0,2 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v titanu > 850 N/mm2 | 0,034 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v titanu > 850 N/mm2 | 0,042 mm | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203029 10 | |
EAN / GTIN | 4045197991782 | |
Číslo výrobce | 203029 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK stopková fréza GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ DC: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
2 534,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 207 ks okamžitě k dodání
1 498,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
2 293,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
345 ks okamžitě k dodání
3107,00 CZK
1 930,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
222 ks okamžitě k dodání
2 403,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
362 ks okamžitě k dodání
3 640,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
240 ks okamžitě k dodání
1 779,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
168 ks okamžitě k dodání
1792,00 CZK
1 265,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 178 ks okamžitě k dodání
1186,00 CZK
848,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 32 mm | 40 mm | 38 mm | 58 mm | 30 mm | 58 mm | 54 mm | 30 mm | 30 mm |
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | AlCrN | TiAlN | TiSiN | TiSiN |
Šířka záběru ae při operaci frézování | plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,25×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,25×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,1×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,1×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování |
Uvolňovací ⌀ D1 | 9,7 mm | 9,5 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,5 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dělení břitů | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejný | nestejné |