{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | AlCrN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | MTC | |
Délka břitu Lc | 22 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 30 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Celková délka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203061 10 | |
EAN / GTIN | 4045197775924 | |
Číslo výrobce | 203061 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovací fréza MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
285 ks okamžitě k dodání
2 403,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
562 ks okamžitě k dodání
1 498,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
2 293,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
179 ks okamžitě k dodání
3 107,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
268 ks okamžitě k dodání
3 640,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
424 ks okamžitě k dodání
1 186,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | 38 stupeň | 38 stupeň | 38 stupeň | 45 stupeň | 42 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | 0 / −0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Počet zubů Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Strategie obrábění | MTC | HPC | HPC | HPC | MTC | HPC |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |