{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 7 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 24 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,06 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 204016 6 | |
EAN / GTIN | 4045197886774 | |
Číslo výrobce | 204016 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK dokončovací fréza GARANT Master Steel HPC 6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
1 940,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
897,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
1 105,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Typ | N | N | N |
Počet zubů Z | 7 | 6 | 6 |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |