{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 7 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 48 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,12 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 204016 12 | |
EAN / GTIN | 4045197886804 | |
Číslo výrobce | 204016 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK dokončovací fréza GARANT Master Steel HPC 12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
4 186,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
2 221,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
3 107,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | bez | zelená |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Norma | výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,12 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |