TK mini fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm

Artiklové číslo: 202295 8
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • 1,00 CZK / ks
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Steel
⌀ břitu DC 8 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 13 mm
Celková délka L 55 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,05 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,045 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202295 8
Kopírovat
EAN / GTIN 4062406271459
Kopírovat
Číslo výrobce 202295 8
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
290
Al > 10% Si
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
240
Ocel < 500 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
140
Ocel < 750 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
120
Ocel < 900 N/mm
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
100
Ocel < 1100 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
70
Ocel < 1400 N/mm
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
50
INOX < 900 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
M
ISO kód:
90
INOX > 900 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
M
ISO kód:
70
Ti > 850 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
S
ISO kód:
40
GG(G)
vhodné pro / [m/min]
K
ISO kód:
85
Uni
vhodné pro / [m/min]
 
mokré max.
vhodné pro / [m/min]
 
mokré min.
vhodné pro / [m/min]
 
suché
vhodné pro / [m/min]
 
Vzduch
vhodné pro / [m/min]
 

Popis

Provedení:

Velmi krátký břit pro maximální stabilitu. Délka stopky podle DIN pro lepší opěru nástroje v uchycení. Díky tomu se výrazně prodlužuje životnost nástroje.
Nástroj pro univerzální obrábění.

Poznámka:

Tvar HB k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB objednávejte s č. 202297.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku