TK mini fréza GARANT Master Steel HPC 1,1 mm

Artiklové číslo: 202295 1,1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norm: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Serie Master Steel
⌀ břitu DC 1,1 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norm Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 2 mm
Celková délka L 38 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,02 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,005 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,006 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 202295 1,1
EAN / GTIN 4062406271282
Číslo výrobce 202295 1,1

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
290
Al > 10% Si
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Velmi krátký břit pro maximální stabilitu. Délka stopky podle DIN pro lepší opěru nástroje v uchycení. Díky tomu se výrazně prodlužuje životnost nástroje.
Ušetřete náklady na přebrušování: Neboť využití TK mini frézy až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebrušování.
Nástroj pro univerzální obrábění.

Poznámka:

Tvar HB k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB objednávejte s č. 202297.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK mini fréza GARANT Master Steel HPC 1,1 mm

TK mini fréza GARANT Master Steel HPC 1,1 mm

na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
559,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
577,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání
546,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
141 ks okamžitě k dodání
469,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání
365,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
469,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak TiAlN TiAlN AlCrN AlCrN bez povlaku AlCrN
Rohový úhel čela 45 45 45 45 45 45
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D ;Plná drážka hloubka řezu 1×D Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,5×D při obvodovém frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D ;Plná drážka hloubka řezu 1×D
Norm Výrobní norma Výrobní norma DIN 6527 Výrobní norma Výrobní norma výrobní norma
Řezný materiál TK TK TK TK TK TK
Úhel sklonu šroubovice 45 45 30 30 30 45
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální Horizontální, šikmý a vertikální horizontální, šikmý a vertikální horizontální, šikmý a vertikální horizontální, šikmý a vertikální horizontální, šikmý a vertikální

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku