{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 1,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 3 mm | |
Celková délka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,02 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Obsah | 5 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | GG2295 1,8 | |
EAN / GTIN | 4067263091448 | |
Číslo výrobce | GG2295 1,8 |