{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rádius r | 1 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 5 | |
Tolerance vrtání | H11 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Menší ⌀ D3 | 6 mm | |
Větší ⌀ D2 | 8 mm | |
Délka břitu Lc | 1 mm | |
Celková délka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Rádiusové frézování | dopředu | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Radiusova freza 7mm |
Katalogové číslo | 194220 1 | |
EAN / GTIN | 4045197109903 | |
Číslo výrobce | 194220 1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Čtvrtkruhová fréza, bez povlaku, Poloměr r H11 DC: 1mm
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání
1298,00 CZK
860,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
333 ks okamžitě k dodání
2 743,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání
2002,00 CZK
1 283,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání
2665,00 CZK
1 683,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
153 ks okamžitě k dodání
1 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez |
Menší ⌀ D3 | 6 mm | 6 mm | 0,8 mm | 6 mm | 6 mm |
Směr přísuvu | horizontálně | horizontálně | horizontálně | horizontálně | horizontálně |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 8 mm | 3 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm |
Rádiusové frézování | dopředu | dopředu | dopředu | dopředu | dopředu |