{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rádius r | 1 mm | |
Povlak | TiSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance kontury rádiusu | ±0,01 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Menší ⌀ D3 | 6 mm | |
Větší ⌀ D2 | 8 mm | |
Délka břitu Lc | 1 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Rádiusové frézování | dopředu | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Radiusova freza 7mm |
Katalogové číslo | 208022 1 | |
EAN / GTIN | 4062406785802 | |
Číslo výrobce | 208022 1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK čtvrťová rádiusová fréza 1 mm
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání
1 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
1 298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
387 ks okamžitě k dodání
2 743,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
2 002,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
2 665,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiSiN | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková délka L | 70 | 60 | 70 | 50 | 70 |
Řezný materiál | TK | HSS Co 5 | TK | TK | TK |
⌀ stopky Ds | 8 | 10 | 8 | 3 | 8 |
Druh produktu | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm |
Rádiusové frézování | dopředu | dopředu | dopředu | dopředu | dopředu |