{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rádius r | 1 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance kontury rádiusu | ±0,01 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Menší ⌀ D3 | 0,8 mm | |
Větší ⌀ D2 | 2,9 mm | |
Délka břitu Lc | 1 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Rádiusové frézování | dopředu | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Strategie obrábění | HPC | |
Druh produktu | Radiusova freza 7mm |
Katalogové číslo | 208021 1 | |
EAN / GTIN | 4062406103460 | |
Číslo výrobce | 208021 1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK čtvrťová rádiusová fréza HPC, TiAlN, Rádius r: 1mm
na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání
2002,00 CZK
1 283,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání
1298,00 CZK
860,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
322 ks okamžitě k dodání
2 743,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
2665,00 CZK
1 683,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání
1 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez |
Menší ⌀ D3 | 0,8 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Směr přísuvu | horizontálně | horizontálně | horizontálně | horizontálně | horizontálně |
⌀ stopky Ds | 3 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm |
Rádiusové frézování | dopředu | dopředu | dopředu | dopředu | dopředu |