{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rádius r | 2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance kontury rádiusu | ±0,01 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Menší ⌀ D3 | 1,5 mm | |
Větší ⌀ D2 | 5,6 mm | |
Délka břitu Lc | 2 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rádiusové frézování | dopředu | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Strategie obrábění | HPC | |
Druh produktu | Radiusova freza 7mm |
Katalogové číslo | 208021 2 | |
EAN / GTIN | 4062406103507 | |
Číslo výrobce | 208021 2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK čtvrťová rádiusová fréza HPC, TiAlN, Rádius r: 2mm
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
2117,00 CZK
1 355,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
1 298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
340 ks okamžitě k dodání
2 938,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání
2821,00 CZK
1 783,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
142 ks okamžitě k dodání
2 205,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková délka L | 50 mm | 60 mm | 75 mm | 75 mm | 80 mm |
Větší ⌀ D2 | 5,6 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rádius r | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Řezný materiál | TK | HSS Co 5 | TK | TK | TK |
Druh produktu | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm |
Rádiusové frézování | dopředu | dopředu | dopředu | dopředu | dopředu |