{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rádius r | 3 mm | |
Povlak | TiSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance kontury rádiusu | ±0,01 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Menší ⌀ D3 | 6 mm | |
Větší ⌀ D2 | 12 mm | |
Délka břitu Lc | 3 mm | |
Celková délka L | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Rádiusové frézování | dopředu | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Radiusova freza 7mm |
Katalogové číslo | 208022 3 | |
EAN / GTIN | 4062406785925 | |
Číslo výrobce | 208022 3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK čtvrťová rádiusová fréza 3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání
2 418,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
1 298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
226 ks okamžitě k dodání
3 211,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání
3 081,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez |
Menší ⌀ D3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Řezný materiál | TK | HSS Co 5 | TK | TK |
Počet zubů Z | 4 | 4 | 4 | 6 |
Směr přísuvu | horizontálně | horizontálně | horizontálně | horizontálně |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rádiusové frézování | dopředu | dopředu | dopředu | dopředu |