{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rádius r | 3 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 5 | |
Tolerance vrtání | H11 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Menší ⌀ D3 | 6 mm | |
Větší ⌀ D2 | 12 mm | |
Délka břitu Lc | 3 mm | |
Celková délka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Rádiusové frézování | dopředu | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Radiusova freza 7mm |
Katalogové číslo | 194220 3 | |
EAN / GTIN | 4045197109941 | |
Číslo výrobce | 194220 3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Čtvrtkruhová fréza, bez povlaku, Poloměr r H11 DC: 3mm
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání
1 298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
171 ks okamžitě k dodání
3 211,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
3 081,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
2 418,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Tolerance stopky | h6 | h6 | h6 | h6 |
Řezný materiál | HSS Co 5 | TK | TK | TK |
Směr přísuvu | horizontálně | horizontálně | horizontálně | horizontálně |
Druh produktu | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm |
Rádiusové frézování | dopředu | dopředu | dopředu | dopředu |