{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rádius r | 2,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 5 | |
Tolerance vrtání | H11 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Menší ⌀ D3 | 6 mm | |
Větší ⌀ D2 | 11 mm | |
Délka břitu Lc | 2,5 mm | |
Celková délka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Rádiusové frézování | dopředu | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Radiusova freza 7mm |
Katalogové číslo | 194220 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197109934 | |
Číslo výrobce | 194220 2,5 |