{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rádius r | 4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 5 | |
Tolerance vrtání | H11 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Menší ⌀ D3 | 6 mm | |
Větší ⌀ D2 | 14 mm | |
Délka břitu Lc | 4 mm | |
Celková délka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Rádiusové frézování | dopředu | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Radiusova freza 7mm |
Katalogové číslo | 194220 4 | |
EAN / GTIN | 4045197109958 | |
Číslo výrobce | 194220 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Čtvrtkruhová fréza, bez povlaku, Poloměr r H11 DC: 4mm
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
1394,00 CZK
925,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
4 069,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
3900,00 CZK
2 463,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
2 639,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Celková délka L | 60 mm | 80 mm | 80 mm | 82 mm |
Menší ⌀ D3 | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rádius r | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tolerance stopky | h6 | h6 | h6 | h6 |
Délka břitu Lc | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Rádiusové frézování | dopředu | dopředu | dopředu | dopředu |