{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rádius r | 0,5 mm | |
Povlak | TiSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance kontury rádiusu | ±0,01 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Menší ⌀ D3 | 7 mm | |
Větší ⌀ D2 | 8 mm | |
Délka břitu Lc | 0,5 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Rádiusové frézování | dopředu | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Radiusova freza 7mm |
Katalogové číslo | 208022 0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406785796 | |
Číslo výrobce | 208022 0,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK čtvrťová rádiusová fréza, TiSiN, Rádius r: 0,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
1 867,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
2 730,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
214 ks okamžitě k dodání
1987,00 CZK
1 273,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
2652,00 CZK
1 635,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Větší ⌀ D2 | 8 mm | 8 mm | 1,6 mm | 8 mm |
Menší ⌀ D3 | 7 mm | 7 mm | 0,5 mm | 7 mm |
Rádius r | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,01 mm | 0,02 mm |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm | 3 mm | 8 mm |
Druh produktu | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm |