{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 25 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,8 mm | |
Celková délka L | 67 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M12 | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | modrá | |
⌀ předvrtání | 3,8 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150378 25 | |
EAN / GTIN | 4045197086419 | |
Číslo výrobce | 150378 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Přesný kuželový záhlubník 90° 25 mm
na poptávku
Ihned k dodání
473 ks okamžitě k dodání
1 001,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
939 ks okamžitě k dodání
965,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 303 ks okamžitě k dodání
689,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
5 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
2 403,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
3 133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vnější ⌀ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Výrobní norma | výrobní norma |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS | TK | HSS | HSS |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |