{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 8,3 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M4 | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | modrá | |
⌀ předvrtání | 2 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150378 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086310 | |
Číslo výrobce | 150378 8,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Přesný kuželový záhlubník 90° 8,3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
629 ks okamžitě k dodání
380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
772 ks okamžitě k dodání
329,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
677 ks okamžitě k dodání
238,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání
991,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
389 ks okamžitě k dodání
1 238,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Celková délka L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 105 mm | 155 mm |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |