{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 23 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,8 mm | |
Celková délka L | 67 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | modrá | |
⌀ předvrtání | 3,8 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150378 23 | |
EAN / GTIN | 4045197086402 | |
Číslo výrobce | 150378 23 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Přesný kuželový záhlubník 90° 23 mm
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání
973,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
373 ks okamžitě k dodání
923,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
322 ks okamžitě k dodání
661,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 |
Vnější ⌀ | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | modrá | bez | bez |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | M12 | M12 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |