Přesný kuželový záhlubník 90° 6 mm

Artiklové číslo: 150378 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
585 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS E
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 6 mm
Povlak bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Řezný materiál HSS E
Počet břitů Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 1,5 mm
Celková délka L 45 mm
⌀ stopky Ds 5 mm
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,1 mm/ot.
Tolerance stopky h9
Barevný kroužek modrá
⌀ předvrtání 1,5 mm
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150378 6
EAN / GTIN 4045197086273
Číslo výrobce 150378 6

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
33
Al > 10% Si
N
25
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
27
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
Ocel < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG(G)
K
12
CuZn
N
65
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
Broušeno z plného materiálu.
Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Přesný kuželový záhlubník 90° 6 mm

Přesný kuželový záhlubník 90° 6 mm

na poptávku
Ihned k dodání
585 ks okamžitě k dodání
352,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
689 ks okamžitě k dodání
299,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
327 ks okamžitě k dodání
215,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
2 964,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Vnější ⌀ 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Vnitřní chlazení ne ne ne ne
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9 Válcová stopka s h9 Válcová stopka s h9 válcová stopka s h9
Řezný materiál HSS E HSS HSS TK
⌀ stopky Ds 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník Stupňovitý a kuželový záhlubník Stupňovitý a kuželový záhlubník Stupňovitý a kuželový záhlubník

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku