Sada kuželových záhlubníků č. 150378 v kazetě 90° 7

Artiklové číslo: 150381 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet záhlubníků Cena za kus bez DPH
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS E
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet záhlubníků 7
    Povlak bez povlaku
    Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
    Řezný materiál HSS E
    Počet břitů Z 3
    Norma DIN 335 C
    Stopka Válcová stopka s h9
    Barevný kroužek modrá
    Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 150381 7
    EAN / GTIN 4045197086440
    Číslo výrobce 150381 7

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    70
    Hliník (krátké třísky)
    N
    33
    Al > 10% Si
    N
    25
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    28
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    27
    Ocel < 900 N/mm
    P
    27
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    8
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    7
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    7
    GG(G)
    K
    12
    CuZn
    N
    65
    mokré min.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Sady kuželových záhlubníků v kazetě. Praktické pro montáž a výrobu.
    Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
    Broušeno z plného materiálu.
    Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.

    Obsah:

    Po 1 přesném kuželovém záhlubníku: vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

    Poznámka:

    Dodávka v kazetě č. 150370 vel. 6.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku