Přesný kuželový záhlubník, dlouhý 90° 25 mm

Artiklové číslo: 150371 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: Výrobní norma
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 25 mm
Povlak bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Řezný materiál HSS
Počet břitů Z 3
Norma Výrobní norma
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 3,8 mm
Celková délka L 118 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M12
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,2 mm/ot.
Tolerance stopky h9
Barevný kroužek bez
⌀ předvrtání 3,8 mm
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150371 25
EAN / GTIN 4045197710758
Číslo výrobce 150371 25

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
33
Al > 10% Si
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
27
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené. Broušeno z plného materiálu.
Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi než dle DIN335-C s dlouhou válcovou stopkou.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku