{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 1/8-27 NPT | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | NPT | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | Výrobní norma | |
Norma závitů | ANSI B 1.20.1 | |
Tvar náběhu | C | |
Poměr kuželu | 1.16 | |
Úhel sklonu šroubovice | 15 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | slepý otvor; Průchozí otvor | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,941 mm | |
Chodů na palec | 27 | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
Stopka 4hran □ | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit A | 8,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit B | 8,25 mm | |
⌀ zkušební měrky Dmax. + 0,05 | 8,74 mm | |
Minimální hloubka otvoru pod závit | 12 mm | |
Závit ⌀ | 10,242 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 19,73 mm | |
Serie | CleverTap | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 138095 1/8-27 | |
EAN / GTIN | 4067263161479 | |
Číslo výrobce | 138095 1/8-27 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník HOLEX Clever Tap HSS-E 1/8-27
na poptávku
Ihned k dodání
167 ks okamžitě k dodání
1 875,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
4 056,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
3 393,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
2 326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro konvenční obrábění | Strojní závitník pro konvenční obrábění | strojní závitník pro dynamické obrábění |
Celková délka L | 90 | 90 | 100 | 90 |
⌀ otvoru pod závit A | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
⌀ otvoru pod závit B | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Hloubka závitu | 19,73 | 19,732 | 17 | 17 |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |