{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 9,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 32,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 47 mm | |
Celková délka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,22 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122504 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197826282 | |
Číslo výrobce | 122504 9,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HA 9,5
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
1 363,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
1 880,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
1700,00 CZK
775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
875,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
1 435,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | m7 | m6 | m7 |
Délka drážky pro třísky Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálové vrtáky |