{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Steel | |
Jmenovitý ⌀ v palcích odpovídá | 2,38 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 10,9 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 14,5 mm | |
Celková délka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122504 3/32 | |
EAN / GTIN | 4062406110772 | |
Číslo výrobce | 122504 3/32 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HA 3/32
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
1 009,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
1 221,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
1973,00 CZK
473,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Semi-standardní | ano | ano | ano |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 4×D | 6×D | 4×D |
Barevný kroužek | zelená | zelená | červená |
Vrcholový úhel | 140 | 140 | 140 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |