{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Steel | |
Rozsah ⌀ | 14,01 mm - 16 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 65 mm | |
Celková délka L | 115 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122504 14,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406661939 | |
Číslo výrobce | 122504 14,01-X |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. palce): 14,01-X
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
4 727,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
20
ks
3 939,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
10 702,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
8 918,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
11 170,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
9 308,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
3 039,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
20
ks
2 533,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
2 958,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
20
ks
2 465,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
4 821,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
20
ks
4 017,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Semi-standardní | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Počet břitů Z | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ne | ne | ano, při 25 barech |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Řada | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |