{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 12,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 17 mm | |
Celková délka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122504 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197825612 | |
Číslo výrobce | 122504 2,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HA 2,8
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
1 009,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
1 973,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | červená |
Celková délka L | 55 | 55 |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,8 | 2,8 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ stopky Ds | 4 | 4 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 12,8 | 15,8 |