{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 14,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 43,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 65 mm | |
Celková délka L | 115 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122504 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197826633 | |
Číslo výrobce | 122504 14,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HA 14,5
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
3 367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
4 545,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
4082,00 CZK
1 835,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
6 942,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
6 890,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
3 536,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Barevný kroužek | zelená | zelená | modrá | žlutá | červená | modrá |
Jmenovitý ⌀ DC | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň | 135 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm |