{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3,1 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 15,4 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 20 mm | |
Celková délka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122340 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197044358 | |
Číslo výrobce | 122340 3,1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HA 3,1
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
1 231,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
1 231,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
1 571,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 847,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 288,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Semi-standardní | ano | ano | ano | ano | ano |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Vrcholový úhel | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,05 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 15,4 | 15,4 | 23,4 | 23,4 | 15,4 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |